Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x120mm / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x120mm / grau
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x120mm / grau
Artikel-Nr.:
     223-5883297
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816837511
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x120mm / grau

Transportkasten TK 400/120-0, Wände/Boden geschlossen
• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung
• Ohne Grifflochung
Abb. zeigt Farbe gelb (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Auflast:
500 kg
Stapelbar:
Ja
Grifflochung:
Nein
Farbe/Lackierung:
grau
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
30 kg
Wände durchbrochen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.