Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x120mm / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x120mm / rot
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x120mm / rot
Artikel-Nr.:
     223-5883294
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816835951
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x120mm / rot

Transportkasten TK 400/120-0, Wände/Boden geschlossen
• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung
• Ohne Grifflochung
Abb. zeigt Farbe gelb (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Auflast:
500 kg
Stapelbar:
Ja
Grifflochung:
Nein
Farbe/Lackierung:
rot
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
30 kg
Wände durchbrochen:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 14,08*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 9,18*
€ 14,14*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.