Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Standard-grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Standard-grau
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Standard-grau
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Standard-grau
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Standard-grau
Artikel-Nr.:
     223-5880444
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163424031
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Standard-grau

Mülleimerbeutel

• HDPE
• Mit Sternverschweißung
Weitere Informationen:
PE:
1 Rolle
Farbe:
grau
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Inhalt:
30 (Standard) l
Einzeln:
0
Material:
Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
Auf Rolle:
1
Stärke ca.:
5,5 µm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,83*
5 Tage
1520
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,84*
29 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,97*
1 Tag
1520
40
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,01*
Lager 223
1520
40
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 0,91*
€ 1,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.