Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver-Aufladelöscher P 12 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladelöscher P 12 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladelöscher P 12 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladelöscher P 12 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladelöscher P 12 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladelöscher P 12 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladelöscher P 12 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladelöscher P 12 Pro
Artikel-Nr.:
     223-5863265
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006325228804
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Kantenschutzprofil

GLORIA Pulver-Aufladelöscher P 12 Pro

Pulver-Aufladelöscher P PRO

• Hochfester, glasfaserverstärkte Spezial-Kunststoff-Behälter
• Mit innen liegender CO2-Treibmittelflasche
• Abstellbare und drehbare Löschpistole
• Stabiler Handgriff
• Fußring
• Schlauchleitung alterungsbeständig
• Wandhalter
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C

Hinweis: Nach Ziehen der Lasche, Schlagknopf betätigen, einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Modell:
P12 PRO
Löschleistung nach DIN EN 3:
55A 233B C
Löschmitteleinheiten (LE):
15/15
Löschmittelinhalt:
12 kg
Funktionsdauer:
ca. 32 sec
Spritzweite:
ca. 7 m
Gewicht:
ca. 18,6 kg
Herstellerartikelnummer:
801291.1426
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 116,20*
2 Tage
55
€ 4,99*
ab € 99,63*
€ 116,31*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 117,82*
1 Tag
56
€ 5,45*
ab € 101,47*
€ 118,75*
Lager 223
18
Frei Haus
ab € 213,17*
€ 240,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,32*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.