Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver-Aufladeladelöscher P6 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladeladelöscher P6 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladeladelöscher P6 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladeladelöscher P6 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladeladelöscher P6 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladeladelöscher P6 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladeladelöscher P6 Pro
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Pulver-Aufladeladelöscher P6 Pro
Artikel-Nr.:
     223-5863263
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006325229009
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher

GLORIA Pulver-Aufladeladelöscher P6 Pro

Pulver-Aufladelöscher P PRO

• Hochfester, glasfaserverstärkte Spezial-Kunststoff-Behälter
• Mit innen liegender CO2-Treibmittelflasche
• Abstellbare und drehbare Löschpistole
• Stabiler Handgriff
• Fußring
• Schlauchleitung alterungsbeständig
• Wandhalter
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C

Hinweis: Nach Ziehen der Lasche, Schlagknopf betätigen, einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Modell:
P6 PRO
Löschleistung nach DIN EN 3:
34A 233B C
Löschmitteleinheiten (LE):
10/15
Löschmittelinhalt:
6 kg
Funktionsdauer:
ca. 22 sec
Spritzweite:
ca. 6 m
Gewicht:
ca. 9,8 kg
Herstellerartikelnummer:
801941.0000
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,78*
€ 91,92*
€ 4,95*
ab € 75,86*
€ 91,92*
€ 5,95*
ab € 76,04*
€ 95,26*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 82,51*
€ 99,46*
Lager 223
17
€ 8,50*
ab € 145,94*
€ 171,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,11*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,94*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.