Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Schwarz/Silber BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Schwarz/Silber
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Schwarz/Silber BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Schwarz/Silber
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Schwarz/Silber BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Schwarz/Silber
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Schwarz/Silber BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Schwarz/Silber
Artikel-Nr.:
     223-5863061
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849471983
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe

BIMOS Stehhilfe Bimos Fin Schwarz/Silber

Stehhilfe Modell Fin

• Sitzfläche: Integralschaum, robust und rutschfest, um 20° schwenkbar
• Griffe: zum Halten, Ziehen, Tragen, seitlich in die Sitzfläche integriert
• Standsäule: aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, ergonomisch um 4° nach vorne geneigt
• Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasdruckfeder
• Federnd: komfortable Gasfeder
• Wendegleiter: für harte und weiche Böden

Hinweis: Intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung. Kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend.
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
silber
Farbe Standfuß:
silber
Material Gestell:
Aluminium
Tüv/GS geprüft:
Ja
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Material Standfuß:
Aluminium
Material Sitzfläche:
Soft Touch PU Schaum
Anzahl:
10
Ausführung mit Gleitern:
Ja
Gleiter mit Rutschschutz:
Ja
Ausführung mit Standfuß:
Ja
Ausführung mit Tellerfuß:
Nein
Sitzhöhenverstellung von bis:
620-850 mm
Sitzfläche mit integriertem Griff:
Ja
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Nein
Ausführung mit Präzisionsstahlrohr, zusammenklappbar:
Nein
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 206,97*
€ 242,35*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,59*
€ 258,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,45*
€ 263,17*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,18*
€ 263,97*
Lager 223
11
Frei Haus
ab € 323,96*
€ 365,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,14*
€ 426,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,06*
€ 402,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 207,06*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 188,99*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 214,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.