Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENVIRO Handabroller Light Für Klebebandrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ENVIRO ENVIRO Handabroller Light Für Klebebandrollen
Artikeldetailsicht ENVIRO ENVIRO Handabroller Light Für Klebebandrollen
Artikeldetailsicht ENVIRO ENVIRO Handabroller Light Für Klebebandrollen
Artikel-Nr.:
     223-5862547
Hersteller:
     ENVIRO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060288740031
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller

ENVIRO Handabroller Light Für Klebebandrollen

Handabroller T110, Light

• Metallmesser
• Spezial
• Leichte Ausführung
• Max. Rollendurchmesser: 140 mm
• Max. Breite bis 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handabroller
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
10
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,36*
9 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 7,10*
€ 9,60*
1 Tag
59
1
€ 4,90*
ab € 7,22*
€ 9,69*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 10,12*
Lager 223
56
1
€ 8,50*
ab € 8,78*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
tesa
57167-00000-05
ab € 1,98*
Zubehör
tesa
57168-00000-05
ab € 1,93*
Zubehör
Beiersdorf
57215-00000
ab € 2,38*
Zubehör
Beiersdorf
57952
ab € 1,22*
Zubehör
k.A.
021012
ab € 1,81*
Zubehör
k.A.
1290001000500000
ab € 1,95*
Zubehör
k.A.
3020-01-0001
ab € 1,96*
Zubehör
IKS
4026359003703
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
4026359040579
ab € 1,83*
Zubehör
k.A.
4026359009149
ab € 4,03*
Zubehör
k.A.
4026359009187
ab € 4,05*
Zubehör
Enviro Group
0248082
ab € 3,74*
Zubehör
k.A.
2233014000600000
ab € 7,78*
Zubehör
k.A.
2234012000600000
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.