Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5860128 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4049751011060 |
| |
|
| | |
| Brillmobil Ablageboden B900xT250xH115/30mm Ablageboden Weitere Informationen: | | Typ: | 4 | Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Höhe: | 105/30 mm | Tiefe: | 250 mm | Breite: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,34* | € 54,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,28* | € 55,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,56* | € 55,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,90* | € 55,81* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 52,73* | € 67,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|