Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B900xT250xH115/30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B900xT250xH115/30mm
Ablageboden B900xT250xH115/30mm
Artikel-Nr.:
     4012-258767
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014007.16
EAN/GTIN:
     4049751011060
Suchbegriffe:
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Lochplatte
Lochplattensystem
";Ablageboden "
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
105/30 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14014007.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, 30902758, Ablageboden, Ablageböden, Boden, Böden, Dosenhalter, Drahtkörbe, für, Halter, Klarsicht-Magazine, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplattensysteme
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,62*
€ 54,42*
Lager 4012
27
€ 4,90*
ab € 42,19*
€ 54,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,50*
€ 55,06*
1 Tag
26
€ 7,90*
ab € 42,64*
€ 55,13*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 55,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.