Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANCOP Produktionsüberwachungsspiegel 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Produktionsüberwachungsspiegel 60x90cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Produktionsüberwachungsspiegel 60x90cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Produktionsüberwachungsspiegel 60x90cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Produktionsüberwachungsspiegel 60x90cm
Artikel-Nr.:
     223-5850717
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569073363
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel

DANCOP Produktionsüberwachungsspiegel 60x90cm

Industriespiegel Check Mirror

• Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
• UV-beständig
• Teleskop-Wandhalterung: 300 bis 500 mm
• Rückwandplatte für eine höhere Stabilität
• Mit Vergrößerungseffekt
• Einsatz: im Innenbereich, speziell zur Überwachung von Produktionslinien

Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Gewicht:
1 kg
Garantie:
Nein
Material:
Acryl
Befestigungsart:
Verstellbarerer Teleskoparm (30-50 cm)
Tüv/GS geprüft:
Ja
Ausführung Standart:
Nein
Ausführung für Außen:
Nein
Beobachtungsabstand ca.:
1 m
Ausführung beschlagsfrei:
Nein
Ausführung Panoramaspiegel:
Nein
Ausführung Verkehrsspiegel:
Nein
Ausführung Industriespiegel:
Ja
Ausführung Weitwinkelspiegel:
Nein
Ausführung Beobachtungsspiegel:
Ja
Ausführung windlastzertifiziert:
Nein
Ausführung witterungsbeständig:
Nein
Ausführung für den Innenbereich:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,83*
€ 381,86*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,01*
€ 381,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,55*
€ 381,95*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,42*
€ 399,03*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 477,93*
€ 535,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,02*
€ 636,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,03*
€ 624,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,34*
€ 608,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,85*
€ 594,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,93*
€ 568,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.