| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776297 Herst.-Nr.: CM 60 X 90 EAN/GTIN: 4053569073363 |
| |
|
| | |
| ";""Industriespiegel Check Mirror • Speziell zur Überwachung von Produktionslinien • Mit Vergrößerungs-Effekt, die Wölbung vergrößert optisch das Produkt • Vermeidung von „toten Winkeln"""" • Aus Acryl gefertigt (70 % schlagfester als Glas) • Rückwandplatte für eine höhere Stabilität • Halterung mit verstellbarem Teleskoparm (30-50 cm) *Empfohlene Richtwerte "" " Weitere Informationen: | | Spiegelfläche: | 600 x 900 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1 m | Gewicht: | 1 kg | Herstellerartikelnummer: | CM 60 X 90 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,96* | € 379,16* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,98* | € 379,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,02* | € 379,67* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,98* | € 387,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,02* | € 411,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|