| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5850712 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569073257 |
| |
|
| | |
| DANCOP Industriespiegel rund 60cm Verkehrsspiegel TM-I • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Mit robusten, roten Rahmen • UV-beständig • 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Anwendungsbereiche: Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Schubladenhöhe: | 130-180 mm | Herstellerartikelnummer: | 09-200-30 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,68* | € 223,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 196,39* | € 231,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 190,04* | € 231,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,77* | € 240,71* | | | | Lager 223 | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,73* | € 295,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|