Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Gesichtschutz D200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Gesichtschutz D200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Gesichtschutz D200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Gesichtschutz D200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Gesichtschutz D200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Gesichtschutz D200mm
Artikel-Nr.:
     223-5850656
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589369734
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
Corona Hinweisschild

SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Gesichtschutz D200mm

Gebotsschild, Gesichtschutz benutzen

• ASR A1.3 M013
• DIN EN ISO 7010 M013
Weitere Informationen:
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Durchmesser:
200 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 M013
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,30*
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,45*
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,45*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,84*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 4,01*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7250
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
11.A7252
ab € 2,48*
Ähnlich
Wolk
11.A7255
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
21.A7252
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.