Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Rollständer A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Rollständer A
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Rollständer A
Artikel-Nr.:
     223-5794784
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     ROLLST..A
EAN/GTIN:
     4021885042837
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze

BS ROLLEN Rollständer A

Rollständer, Allseitenrolle

• Ständer mit 3-Fuß-Konstruktion
• Stecksystem bei Montage der Füße
• Stufenlose Höhenverstellung
• Material Allseitenrollen: Kunststoff
• Durchmesser Allseitenrollen: 50 mm

*Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.
Weitere Informationen:
Basis:
Rollständer
Ergänzung:
mit Feststeller
Konstruktion:
3-Fuß-Konstruktion
Rollenbreite:
350 mm
Einsatzbereich:
Handwerk
Tragfähigkeit:
100 kg
Höhenverstellbar:
stufenlos
Zusatzinformation:
mit Allseitenrollen mm
Tragrollendurchmesser:
50 mm
Anzahl Allseitenrollen:
17 St.
Höhenverstellbar max.:
1100 mm
Höhenverstellbar min.:
630 mm
Material Allseitenrollen:
Kunststoff mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 179,34*
€ 212,00*
€ 4,90*
ab € 177,06*
€ 212,28*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 173,02*
€ 213,23*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 182,51*
€ 214,82*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 230,84*
€ 270,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.