Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollständer A 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollständer A 0
Rollständer A 0
Artikel-Nr.:
     4012-602245
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     Rollst..A
EAN/GTIN:
     4021885042837
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Rollständer Allseitenroller

Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion
Stecksystem bei Montage der Füße.
Tragrolle für max. 100 kg Flächenlast
Mit 17 Allseitenrollen, Ø 50 mm. Breite 350 mm, ohne Anschlag..
Stufenlos höhenverstellbar
Ohne Anschlag einstellbar.
Höhe 630 bis 1100 mm.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
Rollst..A
Rollenbreite:
350 mm
Höhe:
630–1100 mm
Tragkraft:
100* kg
Herstellerartikelnummer:
Rollst..A
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 174,34*
€ 206,47*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 178,60*
€ 209,68*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,31*
€ 211,22*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 173,23*
€ 212,50*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 214,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.