Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rustler 280C Komplettpaket mit Brenner (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rustler 280C Komplettpaket mit Brenner (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rustler 280C Komplettpaket mit Brenner (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rustler 280C Komplettpaket mit Brenner (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rustler 280C Komplettpaket mit Brenner (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rustler 280C Komplettpaket mit Brenner (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rustler 280C Komplettpaket mit Brenner (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-5730054
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048436081244
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
MIG/MAG-Brenner

ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rustler 280C Komplettpaket mit Brenner (Schweißgerät)

  • 1 Stück ESAB MIG/MAG-Schweißanlage RUSTLER EM 280C PRO ohne Schweißbrenner, ohne Werkzeugbox
  • 1 Garnitur ABICOR BINZEL MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 36 4,00 m/luftgekühlt
  • 1 Stück HÄFNER & KRULLMANN Spezialadapter mit Feder für Korbspule Nr.49723450

Die kompakten Rustler MIG PRO-Schweißinverter sind die Lösung Ihrer Wahl für die häufigsten Schweißaufgaben. Ausgestattet mit der neuesten Invertertechnologie kombinieren sie einen niedrigen Energieverbrauch mit optimalen Schweißergebnissen.

Rustler schweißt alle gängigen Grundwerkstoffe mit optimierten Kennlinien für Baustahl, Edelstahl und Aluminium. Ferner sind sie für das MSG-Löten und das Schweißen mit selbstschützenden Fülldrähten geeignet. Für einen kraftvollen Drahtvorschub sorgt ein robuster und zuverlässiger 4-Rollen Vorschubmechanismus. Die Rustler EM 350C PRO Synergic ermöglicht die Einstellung der Blechdicke, um perfekt ausbalancierte Schweißparameter zu erzielen, sodass auch weniger erfahrene Schweißer optimale Schweißnähte erzeugen können.

Das robuste Gehäuse wird durch eine optionale Aufbewahrungsbox ergänzt, in der Sie Werkzeuge und Verschleißteile unterbringen können. Weitere Merkmale sind ein Sichtfenster zum beleuchteten Vorschubmechanismus, sowie ein Brenner- und Kabelhalter für mehr Komfort am Arbeitsplatz.

Highlights


• Produzieren Sie mehr mit einem hohen Schweißstrom und Einschaltdauer
• Intuitives Bedienfeld mit einfacher Einstellung der Schweiß-Jobs verkürzt die Einstellzeiten
• Das robuste Gehäuse und die Aufbewahrungsbox für Zubehör machen das Gerät zum flexiblen Arbeitsplatz in der Werkstatt
• Sichtfenster und Licht für bessere Sicht auf die Drahtspule
• Hervorragende Lichtbogeneigenschaften, optimiert für alle gängigen Grundwerkstoffe, führen zu weniger Nacharbeit nach dem Schweißen
• Premium 4WD (Ø 38 mm) Vorschubmechanismus für stabile Leistung und lange Lebensdauer der Teile
• Inklusive Modus für das Stabelektrodenschweißen

 

Branchen

• Industrielle und allgemeine Fertigung
• Reparatur und Wartung
• Agrartechnik
• Stahlhersteller
 

Das neue Handling-Konzept des MB EVO PRO 36 geht hinsichtlich Design und Technik ungekannte Wege und sorgt so für angenehmes Schweißen und beste Schweißergebnisse. Diese Vorteile in der Handhabung werden durch das Zusammenspiel von Handgriff, Tasterlänge, Tasterposition und Kugelgelenkkonstruktion erreicht. Für besonders angenehmes Schweißen sorgt das bis zu einem Drittel gewichtsreduzierte »BIKOX® LW« und das auch in schwierigen Positionen. Auch die Qualität der Schweißnaht selbst wird durch das angenehme Handling und das geringere Gewicht verbessert. Von allen Produkten auf dem Markt haben die MB EVO PRO-Brenner das beste Gewichts-Leistungsverhältnis.

 

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Der robuste 2-Komponenten-Handgriff ist besonders ergonomisch designt
  • Die optimierte Tasterposition ermöglicht neben dem flach auslaufenden Design des Handgriffs ein ebenso sicheres wie präzises Handling
  • Stets gekühlte Handgriffe sind mit der speziellen Innengeometrie, ebenso wie hohe mechanische Belastung kein Problem
  • Mit dem MB-Verschleißteilkonzept erreicht der MB EVO PRO 36 hohe Standzeiten
  • Der baugrößenoptimierte Zentralanschluss ist besonders solide

 

Weitere Informationen:
Netzspannung:
400 V ± 15 %, 3 Ph., 50/60 Hz
Schweißstrom MIG/MAG:
280 A bei 40 %
Schweißstrom, E-HAND:
250 A bei 40 %
Einstellbereich MIG/MAG:
40 A/16 V - 280 A/28 V
Einstellbereich E-Hand:
20 A/20,8 V - 250 A/30 V
Drahtvorschubgeschwindigkeit:
,8 V 20 A/20,8 V - 320 A/32,8 V Drahtvorschubgeschwindigkeit 1
Stromaufnahme I max. MIG/MAG:
17.6 A
Stromaufnahme I max. E-HAND:
11,1 A
Schutzart:
IP23
Leerlaufleistung:
< 50 W
Netzkabel Ø mm2, Länge m:
4 x 2,5 mm2, 4 m
Betriebstemperatur:
-10 bis +40 °C
Prüfzeichen (Normen):
CE/UKCA
Abmessungen:
977 × 487× 800 mm
Gewicht:
54 kg
Kühlart:
luftgekühlt
Belastung CO2 (60% ED):
320 A
Belastung M21 (60% ED):
290 A
Drahtdurchmesser von:
0.8 mm
Drahtdurchmesser bis:
1.2 mm
Schlauchpaketlänge:
4 m
Gasdüsenbefestigung:
Steckbar
Verschleißteilkonzept:
MB
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Düsenstock wechselbar:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.276,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,47*
€ 2.855,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.384,54*
€ 2.837,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.317,63*
€ 2.757,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.282,79*
€ 2.716,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.276,37*
€ 2.708,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.