Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-5730050
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048436081206
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter im Set (Schweißgerät)

  • 1 Stück EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter
  • 1 Stück BINZEL Brenner, ABITIG Grip 26/8m, DD 5-polig,1/4 Nr. 7S3SH083520001A01
  • 10 Stück BINZEL Gasdüse, Keramik Gr.6-9,5-47,0mm Nr. 701.0109
  • 1 Stück BINZEL Spannhülse/2,4-50,0mm für SR17/18/26 Nr. 702.0009
  • 1 Stück BINZEL Spannhülsengehäuse 2,0-2,4mm-SR17/18/26 Nr. 701.0196
  • 1 Stück BINZEL Brennerkappe Standard SRT 18/SRT17/26
  • 10 Stück LITTY Wolfram-Elektrode, 1,5% Lanthan (gold) Typ WL15, ¥ 2,4 x 175 mm
  • 1 Stück RIEF Massekabel H01N2-D,5m,25mm²,SK35,200A
  • 1 Stück EWM Gasschlauch GH 2x1/4'' 2m
  • 1 Stück GCE Flaschendruckminderer Procontrol Argon/CO2 200 bar bis 30 l/min DIN, W21,8x1/14?, G1/4?
  • 1 Stück BÖHLER WELDING Automatischer Schweißerhelm Guardian 62 Schutzstufen 4, 5-9/9-13 BRILL EDITION
  • 1 Paar WELDAS WIG-Schweißerhandschuh Ziegenleder 10-1009 Gr.L
  • Das Gerät besticht durch hervorragende Schweiß- und Zündeigenschaften und es können die folgenden Parameter eingestellt werden:
  • Elektronische HF-Zündung doer WIG-Liftarc-Schweißen
  • Einstellbare AC-Stromform, Sinus-, Trapez, Rechteck-Strom
  • Einstellbare AC-Frequenz 50 Hz bis 200 Hz
  • Einstellbare AC Balance
  • WIG und E-Hand Puls-Funktion
  • 2-Takt-/4-Takt-Betrieb
  • Über Brennertaster abrufbarer verminderter Zweitstrom
  • Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit
  • Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit
  • E-Hand-Schweißen
  • Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit
  • Einstellbares Arcforce
  • Antistick-Funktion
  • Das Gerät wird mit 3,5 m Netzzuleitung und 16A Schuko Stecker geliefert. Das Gerät besitzt einen Überspannungsschutz, wodurch Beschädigungen, beim versehentlichen Anschluss an 400 V, vermieden werden.

 

ABITIG GRIP – die vollkommene Lösung im Bereich WIG-Schweißbrenner. Die Baureihe stellt eine logische Weiterentwicklung der ABITIG®-Brennerserie dar, die durch eine konsequente Umsetzung der Modulbauweise sowie optimale Ergonomie überzeugt.

Die Brenner verschiedener Leistungsgrößen, luft- und flüssiggekühlt, werden mit einem einheitlichen ergonomischen Handgriff mit „GRIP“ und optimierter Schlauchpaketführung kombiniert, in dem vielfältige Schalt- und Regelfunktionen möglich sind. Dabei sind alle Verschleißteile kompatibel zum weltweiten „SR‑Standard“.

Die Schlauchpakete mit den modular aufgebauten maschinenseitigen Anschlüssen sind flexibel und dennoch sehr robust gegenüber äußeren Einwirkungen.

Für Argon/Co² - Arbeitsdruck 30 l/ min

Die Druckminderer der GCE ProControl-Serie haben eine robuste Bauart, die sich für den täglichen Gebrauch in überdachten Werkstätten, sowie für den Einsatz im Freien eignet. Ihre vertikal ausgerichtete Konstruktion erhöht die Handhabungssicherheit. Das Material für die Herstellung der Druckminderer wird immer so ausgewählt, um mit der jeweiligen Gasart kompatibel zu sein. Jeder Druckminderer wird vor Verlassen der Montagelinie individuell eingestellt und geprüft. Alle Druckminderer wurden in Europa mit mehr als 100 Jahren Erfahrung der GCE-Gruppe mit Produkten dieses Typs entwickelt, hergestellt und getestet. Gleichzeitig werden während des gesamten Prozesses vom Entwurf bis zur Produktion auch die neuesten technischen Erkenntnisse angewandt. GCE ProControl Druckminderer erfüllen die Anforderungen der Norm ISO 2503.


Hinweis: Einstufige Flaschendruckregler dienen dazu verdichtete, und unter Druck gelöste Gase aus Flaschen auf den gewünschten Arbeitsdruck zu mindern und zwar möglichst unabhängig von Vordruck- oder Entnahmemengenschwankungen.

  • Leistungsstarker Druckminderer für alle gängigen Anwendungen von technischen Gasen
  • Sichere Bauart gemäß der Norm ISO 2503
  • Robuster Manometer-Schutz mit rückseitiger Abdeckung, um Schmutz und Beschädigungen zu vermeiden
  • Verlängerte Lebensdauer, die Einsparungen in Bezug auf Service, Ersatzteile und vollständigen Austausch bringt 
  • Gekapseltes Regelventil für stabile und genaue Parametereinstellung
  • Einfache Bedienung dank ergonomischem Design
  • Manometer mit einer Genauigkeit gemäß der Norm ISO 5171, einem Kontrastzeiger und Skalen in den drei am häufigsten verwendeten Einheiten für eine bessere Gasdruckkontrolle 

 

 

Hervorragende Ausgangsdruckstabilität Ergonomisches und robustes Design Hohe Leistung Hervorragende Parameter Sicherheit bei der Arbeit mit Sauerstoff Ersatzteilverfügbarkeit Verfügbare Varianten für alle Industriegase in Druckflaschen mit einem Fülldruck von max. 300 bar Erhältliches Zubehör - Rückschlagsicherung, Gassparmodus Geeignet für alle gängigen Anwendungen technischer Gase aus Druckflaschen Konform mit Normen EN ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145


-------------------------------------

 

 

Die erste Wahl für Schweißprofis

Der Guardian 62 Schweißhelm wurden für eine Vielzahl an Schweiß- und Schleifanwendungen entwickelt. Die Erwartungen des Schweißers an Qualität, Komfort und Langlebigkeit standen dabei im Fokus der Produktentwicklung. Ein leichtes Produkt mit 480 Gramm, einer Abdunkelungskassette mit höchster Klarheit und True-Color-Technologie sowie einem robusten und komfortablen Kopfband ist das Resultat dieser Helmgeneration in der hochwertigen BRILL EDITION.

Dank der hochsensiblen Einstellungen schaltet der Helm beim WIG-Schweißen selbst bei niedrigsten Schweißströmen ab 5A zuverlässig.

Vorteile  Guardian - für Schweißprofis

  • Nylon Schale
  • Komfort-Kopfband mit Längs- und Winkelverstellung
  • Abdunkelungskassette: Schutzstufen 4, 5-9/9-13; Sichtfeld: 62 x 98 mm
  • 4 Sensoren zur Erkennung des Lichtbogens und automatischer Abdunkelung
  • True-Colour-Technologie - für farbechtes Sehen
  • EN 379 Klassifizierung - 1/1/1/2
  • Schleifmodus aktivierbar durch externen Schalter
  • Geringes Gewicht: 480 Gramm


 

 

SOFTOUCH® WIG-Handschuh aus genarbtem Ziegenleder mit 3-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht und ‘nahtlosen’ Zeigefinger.
Dies ermöglicht optimale Kontrolle über Schweißelektroden mit kleinen Durchmessern und leichten WIG-Brennern bzw. Stäben. Der Handschuh ist sehr flexibel und bietet so das beste Gefühl.

 

- Handumfang: 22,9 cm

- EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
- EN 420 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe
- EN 12477 Schweißerschutzhandschuhe

Weitere Informationen:
Ausführung:
Picotig 200 AC/DC
Einstellbereich Schweißstrom:
3 A - 200 A
Einschaltdauer 40 °C:
35 % / 200 A
Leerlaufspannung:
43 V
Netzspannung:
1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 26 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
8.1 kVA
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
539 mm x 210 mm x 415 mm
Gewicht:
16.5 kg
Normen:
IEC 60974-1, -3, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.208,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.311,97*
€ 3.941,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.291,51*
€ 3.916,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.234,45*
€ 3.849,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.208,10*
€ 3.817,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.