Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen
Artikel-Nr.:
     223-5730046
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048436081169
Suchbegriffe:
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät

EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, Set mit 8 m Brenner + Fahrwagen

  • 1 Stück EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls DC Comfort 3.0 5Pol., 230 V, modular
  • 1 Stück EWM Kühlmodul Cool XQ 40
  • 1 Stück EWM Werkstückleitung WK35qmm-4m/K
  • 1 Stück EWM Gasschlauch GH 2x1/4'' 2m
  • 1 Stück EWM Kühlflüssigkeit bis -10 °C (14 °F) KF 23E - 5,0-Liter-Gebinde
  • 1 Stück BINZEL Wig Brenner Abitig Grip Little 20 / EWM 8 Meter, HDH-Leder
  • 1 Stück GCE Druckminderer Argon 1-Stufig Typ 1 (653203) mit Absperrventil
  • 1 Stück EWM Transportwagen (4 Rollen) Trolly XQ 55-3
  • Modulares WIG-DC-Inverterschweißgerät der neuesten Generation
  • WIG-DC und WIG-Puls
  • activArc® und spotArc®
  • E-Hand, E-Hand-Puls, E-Hand Cel, E-Hand Cel-Puls


Gerätekonfiguration ab Werk:

  • Tetrix XQ 230 puls DC mit Comfort 3.0 DC Gerätesteuerung, 3,5 m Netzkabel inklusive Netzstecker und 5-poliger Anschlussbuchse kompatibel mit EWM-X-Technologie
  • Bewährte Comfort 3.0-Steuerung mit zwei gut lesbaren 7-Segment-Anzeigen für die einfache und schnelle Anwahl der wichtigsten Parameter
  • Robustes Gehäuse mit schlagfester Kunststoffabdeckung
  • Ab Werk vorbereitet für Wasserkühleranschluss – garantiert höchste Flexibilität in Industrie und Handwerk
  • Temperatur- und drehzahlgesteuerter Kühllüfter – geringere Verschmutzung und weniger Geräusch-Emission, da Lüfter nur bei Bedarf läuft
  • Spritzwassergeschützt nach IP23
  • Generatortauglich auch bei langen Netzleitungen
  • Hohe Netzspannungstoleranzen
  • Verschleißteilbox im Griff – Brennerverschleißteile immer sicher aufbewahrt und griffbereit
  • LED-Statusleiste signalisiert farblich den aktuellen Betriebszustand
  • Optional über LAN oder WiFi Gateway mit ewm Xnet-Software vernetzbar
  • 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker

 

  • Serienmäßiger Durchflusswächter: Schützt den Brenner vor Überhitzung und Beschädigungen durch zu geringen Kühlmitteldurchfluss
  • Kühlflüssigkeit temperaturüberwacht – schützt den Schweißbrenner vor Überhitzung durch heißes Kühlwasser
  • Gut zugänglicher Einfüllstutzen mit ablesbarer Füllstandsanzeige (Skala MIN / MAX)
  • Temperatur- und drehzahlgesteuerter Kühllüfter – geringere Verschmutzung und weniger Geräusch-Emission, da Lüfter nur bei Bedarf läuft
  • Optionaler Wasserfilter

Die Schweißbrennerlinie ABITIG GRIP Little – besonders geeignet für die schwer zugänglichen Schweißaufgaben des Alltags. Höchste Flexibilität ohne Kompromisse.

Die Brenner verschiedener Leistungsgrößen, luft- und flüssiggekühlt, werden mit einem einheitlichen ergonomischen Handgriff mit „GRIP“ und optimierter Schlauchpaketführung kombiniert, in dem Standard Schalt- und Regelfunktionen verfügbar sind.

Die Schlauchpakete mit den modular aufgebauten maschinenseitigen Anschlüssen sind flexibel und dennoch sehr robust gegenüber äußeren Einwirkungen.

Argumente, die für sich sprechen:

  • Ein ergonomischer Handgriff mit „GRIP“ für die ABITIG GRIP Little-Brennerlinie bietet hohe Griffsicherheit und ein optimales Feeling
  • Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff
  • Exzellente HF-Sicherheit
  • Leichte und flexible Schlauchpakete (High-Flex-Leder) mit modular aufgebauten maschinenseitigen Anschlüssen für alle gängigen WIG-Schweißanlagen

passend für wassergekühlte Schweißgeräte und Kühlmodule. Zugelassen für Temparturen bis -10°C. Lieferung im Behälter a 5 l. Enthält Ethanol (Ethylalkohol). Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!
 

Weitere Informationen:
Ausführung:
OW Comfort 3.0 DC
Einstellbereich Schweißstrom:
3 A - 230 A
Einschaltdauer 40 °C:
45 % / 230 A
Leerlaufspannung:
96 V
Netzspannung:
1 / 1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 26.5 A | 1 / 230 V / -40 % - +15 % / 1.2 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
6.9 kVA
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen | CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
550 mm x 224 mm x 415 mm | 588 mm x 224 mm x 200 mm
Gewicht:
17.5 kg | 10.4 kg
Normen:
IEC 60974-1, -3, -10 CL.A | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A
-----------:
-----------
Typ:
Cool XQ 40
Kühlleistung bei 1 l/min:
750 W
Kühlleistung maximal:
1100 W
Pumpendruck:
3.5 bar
Tankinhalt:
2.3 l
Schutzart (montierter Zustand):
IP23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.318,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.481,80*
€ 5.333,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.447,37*
€ 5.292,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.357,35*
€ 5.185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.318,55*
€ 5.139,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.