Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-5730045
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048436081152
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess Komplett-Set (Schweißgerät)

  • 1 Stück EWM MIG/MAG-Schweißanlage Phoenix XQ 405 Puls D Multiprozess inkl. Netzkabel/-stecker
  • 1 Stück EWM Drahtvorschubgerät drive 4 XQ HP
  • 1 Stück EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool50-2 U40
  • 1 Stück EWM Kühlflüssigkeit bis -10 °C (14 °F) KF 23E - 5,0-Liter-Gebinde
  • 1 Stück EWM Werkstückleitung mit Zwinge WK70qmm-4m/Z
  • 1 Stück EWM Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt, 14-polig Z MIG XQ 70/10 400A/80% W
  • 1 Stück EWM Transportwagen Trolly XQ 55-5
  • 1 Stück EWM Traverse und Aufnahme für Drahtvorschubg. ON TR Trolly 55-5
  • 1 Stück GCE Druckminderer Argon 1-Stufig Typ 1 (653203) mit Absperrventil
  • 1 Stück BINZEL Mig/Mag-Schweißbrenner MB EVO PRO 401 - 4,00 Meter

Perfekte MIG/MAG-Schweißnähte auch bei langen Schweißleitungen Einknopf-Synergic-Steuerung

Kein Zukauf von Kennlinien, alle nachfolgenden EWM Synergic-Kennlinien für diesen Gerätetyp sind bereits ab Werk im Lieferumfang enthalten: rootArc® XQ / rootArc® puls XQ, forceArc® XQ / forceArc® puls XQ, Impuls / superPuls und Positionweld für Aluminium Mit Synergic-Kennlinien zum MSG-Standard- oder Impulsschweißen von Stahl / CrNi / Aluminium Non Synergic-Betrieb zum manuellen Einstellen der Schweißparameter

Geeignet zum E-Hand-Schweißen, WIG-Schweißen und Fugenhobeln Individuell einstellbare Programme pro Schweißaufgabe (JOB) Einstellbare Start- und Endkraterfunktionen Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)

 

Ihre Vorteile

  • flexFit-Gehäusesystem: Viele Zubehörteile und Optionen lassen sich über handelsübliche Nutensteine am Schweißgerät befestigen
  • LED-Informationsleiste: Signalisiert den aktuellen Betriebszustand
  • Drive XQ / Drive XQ IC 200 mit hochpräzisem, kraftvollen 4-Rollen-Antrieb EWM eFeed zum sicheren Fördern aller Massiv und Fülldrähte
  • Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
  • Anschlussmöglichkeit für Fernsteller und Funktionsbrenner
  • Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität
  • Isolierter Drahtraum
  • Spritzwassergeschützt IP23
  • Optional über integriertes oder externes Gateway mit ewm Xnet-Software vernetzbar
  • PC-Schnittstelle für Software PC300 XQ
  • Sehr gute Brennerkühlung und damit Kosteneinsparung bei Brennerverschleißteilen durch hohe Kühlleistung 1500 W, leistungsstarke Kreiselpumpe und 8 Liter Kühlmitteltank
  • Kostenloses WPQR-Paket zur Zertifizierung bis einschließlich EXC2 nach EN 1090 und zum Schweißen von unlegierten Stählen bis einschließlich S355
  • Alle wichtigen Einstellmöglichkeiten im direkten Zugriff
  • Schneller Wechsel zwischen den innovativen Schweißverfahren (ohne JOB-Umschaltung)
  • Schweißablaufparameter: Einstellung aller Parameter über Ablaufschema
  • Tragbar, optional kranbar
  • Geeignet für 200 mm oder 300 mm Drahtspulen
  • Einfacher Transport dank niedrigem Gewicht und kompakter Bauweise
  • Innenraumbeleuchtung
  • Stabile Bodenkonstruktion (Aluminium-Strangguss) mit serienmäßigen Gleitschienen
  • Transparente Schutzklappe – Schweißparameter immer im Blick
  • Robuste Elektronik im staubfreien Raum
  • Geschützt angeordnete Anschlüsse für Zwischenschlauchpakete und Steuerleitungen
  • Schlauchpaketwechsel ohne Fachpersonal, ohne Werkzeug
  • eFeed: Innovativer 4-Rollen-Antrieb (4-fach verzahnt)
  • Doppelte Kugellagerung pro Achse
  • Werkzeugloser Rollenwechsel, unverlierbare Rollenbefestigung
  • Einstellbarer Anpressdruck pro Rollenpaar
  • Farbig gekennzeichnete Rollen für Drahtdurchmesser und Material
  • Ausgerüstet mit 1,0 - 1,2 mm UNI-Rollen für niedrig- bis hochlegierten Stahl
  • Optional mit angebautem Flowmeter
  • Wasseranschlüsse vorne und hinten, für dekompakte Geräte (TDM).
  • Modulare Bauform, werkzeuglose Montage
  • Sehr gute Brennerkühlung und damit Kosteneinsparung bei Brennerverschleißteilen durch leistungsstarke Kreiselpumpe
  • Außenliegender Kühlwasser-Einfüllstutzen mit Füllstandanzeige
  • Ab einer Gesamtschlauchpaketlänge von 30 m, bzw. für Geräte mit zusätzlichem miniDrive ab 20 m, empfehlen wir den Einsatz eines
  • Kühlmoduls mit verstärkter Pumpe

passend für wassergekühlte Schweißgeräte und Kühlmodule. Zugelassen für Temparturen bis -10°C. Lieferung im Behälter a 5 l. Enthält Ethanol (Ethylalkohol). Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!

 

  • Steuerleitungen für hohe mechanische Beanspruchungen
  • Gewebeummantelte, diffusionsfreie Schutzgasschläuche
  • Farblich gekennzeichnete Kühlmittelleitungen
  • Verwechslungssichere Steuerleitungsstecker
  • Torsionsfeste und verdrehsichere Steuerleitungen
  • Schnellverschlüsse, werkzeuglose Montage
  • Gewebe- und Kunststoffschutzschläuche in robuster Ausführung
  • Steckverbinder in Industriequalität
  • Große Querschnitte zur Vermeidung von Spannungsabfall

Neue Wege bezüglich Ergonomie und Bewegung – der MB EVO PRO 401 D überzeugt durch das einzigartige Handling-Konzept der Reihe, welches eine spezielle Ergonomie als Zusammenspiel von Handgriff, Tasterlänge, Tasterposition und Kugelgelenkkonstruktion bietet. Diese Ergonomie garantiert sowohl angenehmes Schweißen als auch bestmögliche Ergebnisse in jeder Schweißposition. Besonderheiten dieses Brennertyps sind die durchdachte Kühlung und die ausgewählten Materialkombinationen. Neben längeren Standzeiten macht das besonders »coole« Frontend vor allem beim Schweißen mit hoher Leistung die Nutzung einiger Leistungsreserven möglich.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Besonders ergonomisch dank robustem 2-Komponenten-Handgriff
  • Bestes Handling in jeder Schweißposition dank flach auslaufendem Handgriff, optimaler Tasterposition und ausgeklügelter Kugelgelenkkonstruktion
  • Die optimierten Platzverhältnisse im Brenner machen Reparatur und Instandhaltung besonders einfach
  • Das Schlauchpaket ist mit seinen flexiblen Hochleistungs-Medienschläuchen und einem speziellen Schutzgewebe angenehm beweglich
  • Geschütze Schlauchführung beim solidem und baugrößenoptimiertem Zentralanschluss
Weitere Informationen:
Einstellbereich Schweißstrom:
5-400A
Einschaltdauer bei i-Max:
60%
Einschaltdauer 100%:
350 A
Leerlaufspannung:
82 V
Netzspannung:
3x400V | 1 / 400 V / 1 A
Netztoleranz:
`-25% bis +20%
Netzfrequenz:
50/60 Hz | 50 Hz / 60 Hz
Schutzart:
IP 23
EMV Klasse:
A
Maße (LxBxH):
625x298x531 mm
Gewicht:
39,4 kg | 15 kg | 21 kg
Normen:
IEC 60974-1, -10 CL.A | IEC 60974-1, -5, -10 CL.A | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A
-----------:
-----------
Drahtgeschwindigkeit:
0.5 m/min - 25 m/min
Rollenbestückung ab Werk:
1,0-1,2 mm UNI / Stahl
Spulendurchmesser:
D200 / D300
Brenneranschluss:
Eurozentralanschluss
Sicherheitskennzeichnung:
CE-Zeichen / EAC-Zeichen
Maße (L x B x H):
660 mm x 280 mm x 380 mm | 695 mm x 298 mm x 329 mm
Typ:
cool50-2 U40
Kühlleistung bei 1 l/min:
1000 W
Pumpendruck:
3.5 bar
Tankinhalt:
5.5 l
Schutzart (montierter Zustand):
IP23
Maße Transportwagen:
1068 mm x 540 mm x 1150 mm
Gewicht Transportwagen:
35 kg
Maximale Gasflaschengröße:
50 l (300 bar)
Ausführung:
montiert
Länge::
4 m
Anwendungsstufe:
Manuell
Wechselbarer Düsenstock:
ja
Kühlart:
flüssiggekühlt
Gasdüsenbefestigung:
Steckbar
Belastung CO2 (100% ED):
450 A
Belastung M21 (100% ED):
400 A
Verschleißteilkonzept:
MB
Drahtdurchmesser von - bis:
0,8 - 1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.962,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.043,76*
€ 10.762,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.010,89*
€ 10.722,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.962,95*
€ 10.665,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.