Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-5730041
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048436081091
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
MIG/MAG-Brenner

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Set flüssiggekühlt 4 Meter Brenner mit Fahrwagen (Schweißgerät)

  • 1 Stück EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 355 Synergic TKM Multiprozess
  • 1 Stück EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool50 U40
  • 1 Stück BINZEL Brenner, MB401-Grip-4 Meter Kugelgelenk/Wz-2Fk Nr. 033.0272
  • 1 Stück EWM Transportwagen, montiert Trolly 55-5
  • 1 Stück HÄFNER & KRULLMANN Spezialadapter mit Feder für Korbspule Nr.49723450
  • 1 Stück EWM Werkstückleitung WK50qmm-4m/K
  • 1 Stück EWM Gasschlauch GH 2x1/4'' 2m
  • 1 Stück GCE Druckminderer Argon 1-Stufig Typ 1 (653203) mit Absperrventil
  • 1 Stück EWM Kühlflüssigkeit bis -10 °C (14 °F) KF 23E - 5,0-Liter-Gebinde

 

  • MSG-Standardschweißen
  • EWM forceArc Kennlinien für unlegierten Stahl
  • EWM rootArc Kennlinien für unlegierten Stahl
  • Synergic-Kennlinien für Stahl, CrNi, Aluminium und Fülldrähte
  • E-Hand-Schweißen und WIG-Liftarc-Schweißen
  • Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten
  • Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)
  • Synergic oder manueller Schweißbetrieb
  • 2-Takt-/4-Takt-Betrieb
  • Intervall-Schweißen
  • Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit
  • ewm Xnet optional verfügbar via Xnet LAN/WiFi Gateway
  • Kein Zukauf von Kennlinien, alle Kennlinien für diesen Maschinentyp sind ab Werk im Lieferumfang enthalten
  • Tragbar oder fahrbar mit Fahrwagen
  • Wahlweise gas- oder wassergekühlter Betrieb mit Kühlmodul
  • Kein zusätzlicher Netzanschluss des Kühlmoduls notwendig. Die Stromversorgung des Moduls erfolgt über das Schweißgerät
  • Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
  • Hochpräziser, kraftvoller 4-Rollen-Drahtvorschubantrieb EWM eFeed zum sicheren Fördern aller Massiv- und Fülldrähte
  • Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften
  • Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
  • Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität
  • Erdschlussüberwachung (PE-Schutz)
  • Praktischer Schweißbrennerhalter und 5m Netzzuleitung sind im Lieferumfang enthalten
  • Kostenloses WPQR-Paket zur Zertifizierung bis einschließlich EXC2 nach EN 1090 und zum Schweißen von unlegierten Stählen bis einschließlich S355
  • Kühlmodul für wassergekühlte Schweißbrenner
  • Wasseranschlüsse vorne, für kompakte Geräte (TKM).
  • Modulare Bauform, werkzeuglose Montage
  • Sehr gute Brennerkühlung und damit Kosteneinsparung bei Brennerverschleißteilen durch leistungsstarke Kreiselpumpe
  • Außenliegender Kühlwasser-Einfüllstutzen mit Füllstandanzeige
  • Ab einer Gesamtschlauchpaketlänge von 30 m, bzw. für Geräte mit zusätzlichem miniDrive ab 20 m, empfehlen wir den Einsatz eines
  • Kühlmoduls mit verstärkter Pumpe
     
  • Kühlflüssigkeit KF 23E passend für wassergekühlte Schweißgeräte und Kühlmodule. Zugelassen für Temparturen bis -10°C. Lieferung im Behälter a 5 l. Enthält Ethanol (Ethylalkohol). Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!
  • Ergonomischer, kurzer Handgriff - für beste Zugänglichkeit
  • "GRIP" Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze - für hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen
  • Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius - für ideales Handling
  • Optimale Brennerkühlung - für hohe Standzeiten
  • Bikox® R-Schlauchpaket - für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-beständig, deutlich erhöhte Temperaturbeständigkeit und Reißfestigkeit
  • Zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-System
  • Zum Einsatz im gesamten Apparate-, Fahrzeug-, Maschinen- und Stahlbau geeignet
  • Belastung: 400 A / 100% ED (CO2), 350 A / 100% ED (Mischgas)
  • Drahtdurchmesser: 0,8-1,2 mm
  • Zentralstecker WZ-2
  • Ø 1,2 mm Stromdüse, Ø 1,2 mm Spirale

 

Transportwagen (4 Rollen) zum Transport einer Stromquelle, eines Kühlmoduls und einer Gasflasche, Standfeste, stabile Bauweise

Weitere Informationen:
Ausführung:
Picomig 355 Synergic | flüssiggekühlt | montiert
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 350 A
Einschaltdauer 40 °C:
40 % / 350 A
Leerlaufspannung:
79 V
Netzspannung:
3 / 400 V / -25 % - +20 % / 16 A / 21.7 A | 1 / 400 V / 1 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
18.8 kVA
Drahtgeschwindigkeit:
Drahtgeschwindigkeit m/min - 0.5 m/min - 25 m/min - 4 - Stahl - D200 / D300
Rollenbestückung ab Werk:
1,0-1,2 mm UNI / Stahl
Spulendurchmesser:
D200 / D300
Brenneranschluss:
Eurozentralanschluss
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W | 1000 W
Schutzart:
IP23
Prüfzeichen:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
636 mm x 298 mm x 482 mm | 695 mm x 298 mm x 329 mm
Gewicht:
34.4 kg | 21 kg
Normen:
IEC 60974-1, -5, -10 CL.A | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A
-----------:
-----------
Typ:
cool50 U40
Pumpendruck:
3.5 bar
Tankinhalt:
5.5 l
Schutzart (montierter Zustand):
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
CE-Zeichen / EAC-Zeichen
Anschlussart:
Euro
Belastung (CO2):
400 A / 100%
Belastung (Mischgas):
350 A / 100%
Brennertyp:
MB GRIP 401 D
Draht Ø [mm]:
0,8-1,2
Länge [m]:
4,0
Einschaltdauer:
350 A / 60 %
Länge:
4 m
Querschnitt:
50 mm²
Ø Stecker:
13 mm
Merkmale:
Klemme
Maße Transportwagen:
1068 mm x 540 mm x 1150 mm
Gewicht Transportwagen:
35 kg
Maximale Gasflaschengröße:
50 l (300 bar)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.018,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.127,87*
€ 6.102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.082,18*
€ 6.047,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.020,87*
€ 5.974,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.018,24*
€ 5.971,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.