Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-5730003
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048436081039
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät

LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter Set MicorStick 160 BasicPlus + Massekabel + E-Halter (Schweißgerät)

Elektroden-Schweißgerät MicorStick 160 BasicPlus 160 A mit Masse- und Elektrodenkabel

Bedienfeld mit „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept. Einfache Bedienung durch einen Knopf. Stufenlosverstellbare Stromeinstellungen. Elektrodenvorwahl für Standard und CEL für optimale Schweißparameter. Mit WIG-DC-Schweißfunktion (mit ContacTIG).

Die Lorch MicorStick-Serie ist optimal für das Schweißen mit basischen, rutilen und Spezialelektroden geeignet. Darüber hinaus bietet sie eine hohe Einschaltdauer, hohe Leistungsreserven.

Der automatische adaptive Hotstart sorgt für eine perfekte Zündung.

Dieses verhindert zuverlässig ein Festkleben der Elektrode.

Diese unterstützt den Schweißprozess mit einer erhöhten Lichtbogenstabilität und einem optimierten Werkstoffübergang.

Auch am Generator und an bis zu 200 m langen Leitungen zündet die Lorch MicorStick zuverlässig und stabil.

Sollte Ihnen die MicorStick einmal aus der Hand oder von der Werkbank fallen, können Sie einfach weiterarbeiten.


Durch modernste Leistungselektronik und Lüfter-Stand-by-Funktion erzielt die Lorch MicorStick einen hohen Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch.

Modernste Invertertechnologie
Dank Regelungstechnik und einfacher Bedienung sorgt die MicorStick für herausragende
Schweißergebnisse mit reduzierter Spritzerbildung.


Das geringe Gewicht und ihr kompaktes Außenmaß machen die Lorch MicorStick zu einem der mobilsten Schweißgeräte. Mit dem dazugehörigen Montagekoffer haben Sie Anlage und Schweißzubehör immer beisammen und sicher verstaut.

Durch IP23 und S-Zeichen optimal geeignet für den Montageeinsatz.

 

Ein Sturz von der Werkbank oder Ladekante? Das passiert solchen Schweißanlagen durchschnittlich viermal im Leben! Dank der Sturzsicherheit von 80 cm steckt die 4,9 kg leichte MicorStick 160 das locker weg. So ist auf ihre Schweißperformance immer Verlass.

Verlängerungsleitungen, niedrige und schwankende Netzspannung, Generatorbetrieb: Mit der MicorStick 160 geht das Schweißen auch mit bis zu 200 Meter langen Verlängerungskabeln und trotz abfallender Spannung einfach weiter. Erst beim Erreichen einer Negativtoleranz von 40 % schaltet sie ab.

Machen Sie keine Kompromisse. Die IP 23S, das S-Zeichen und die geprüfte CE Konformität nach europäischen Normen sowie eine permanente Qualitätssicherung in Deutschland sorgen für maximale Sicherheit in der Werkstatt und auf Montage.

Mit der MicorStick 160 sind beschädigte Anschlüsse, defekte Isolierungen, geknickte Schweißkabel und verschmorte Kontaktflächen Schnee von gestern: Die dicken 25 mm² Schweißkabel sowie die industrietauglichen, großen 13 mm Ø Schweißbuchsen der MicorStick 160 machen den Unterschied. Für mehr Sicherheit und bessere Schweißqualität.

 

  • 1 Stück LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus
  • 1 Stück Massekabel H01N2-D,5m,25mm²,SK35,200A
  • 1 Stück Elektroden-Halterkabel PVC,200A,25mm²,SK35
Weitere Informationen:
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-150/160
Elektroden-Stromeinstellung:
stufenlos
schweißbare Elektroden (mm):
1,5 - 4,0
WIG-Schweißbereich (in A):
15-160
ED 100% (in A):
110
ED 60% (in A):
120
ED bei max. Strom (in %):
0,3
Netzspannung (in V):
230
Phasen (50/60Hz):
1~
positive Netztoleranz (in %):
0,15
negative Netztoleranz (in %):
0,4
Netzabsicherung (in A):
16
Netzstecker:
Schuko
Maße (LxBxH) (in mm):
340x131x215
Gewicht (in kg):
4,9
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
-----------:
-----------
Kabelquerschnitt [mm²]:
25
Länge [m]:
5,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,86*
€ 723,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,76*
€ 705,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,73*
€ 641,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,20*
€ 630,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,62*
€ 614,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.