Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG Komplettset inkl. Zubehör (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG Komplettset inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG Komplettset inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG Komplettset inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG Komplettset inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG Komplettset inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG Komplettset inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG Komplettset inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG Komplettset inkl. Zubehör (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-5730002
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048436081022
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG Komplettset inkl. Zubehör (Schweißgerät)

WIG-Schweißen

  • Elektronische HF-Zündung
  • WIG-Liftarc-Schweißen
  • E-Hand-Pulsen, WIG-Pulsen bis 2 kHz
  • 2-Takt-/4-Takt-Betrieb
  • Über Brennertaster abrufbarer verminderter Zweitstrom
  • Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit
  • Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit

E-Hand-Schweißen

  • Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit
  • Einstellbares Arcforce
  • Antistick-Funktion

Highlights

  • Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
  • Tragbar, mit Schulterriemen
  • 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker
  • Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung

 

Schweißbrenner ABITIG Grip

  • Ergonomischer Handgriff mit "GRIP": Er bietet Ihnen eine sichere und komfortable Handhabung während des Schweißens.
  • Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff: Passen Sie den Brenner individuell an Ihre Bedürfnisse an und profitieren Sie von einer ergonomischen Arbeitsweise.
  • Kurzes Kugelgelenk: Es ermöglicht Ihnen einen optimalen Bewegungsradius und ein ideales Handling des Brenners.
  • Kompatibilität mit dem internationalen Standard: Alle Verschleißteile sind mit dem weltweit anerkannten "SR-Standard" kompatibel.
  • 1 Stück EWM WIG-DC-Schweißgerät, tragbar, gas, dezentral Picotig 200 puls TG
  • 1 Stück BINZEL Brenner, ABITIG Grip 26/8m, DD 5-polig,1/4 Nr. 7S3SH083520001A01
  • 10 Stück BINZEL Gasdüse, Keramik Gr.6-9,5-47,0mm Nr. 701.0109
  • 1 Stück BINZEL Spannhülse/2,4-50,0mm für SR17/18/26 Nr. 702.0009
  • 1 Stück BINZEL Spannhülsengehäuse 2,0-2,4mm-SR17/18/26 Nr. 701.0196
  • 1 Stück BINZEL Brennerkappe Standard SRT 18/SRT17/26
  • 10 Stück LITTY Wolfram-Elektrode, 1,5% Lanthan (gold) Typ WL15, 2,4 x 175 mm
  • 1 Stück Massekabel H01N2-D,5m,25mm²,SK35,200A
  • 1 Stück EWM Gasschlauch GH 2x1/4'' 2m
  • 1 Stück GCE FDR Procontrol Argon/CO2 200bar 30l/m Nr. PC0780623

Gasgekühltes WIG-DC-Inverterschweißgerät im schweißfertigen Komplett-Set: Das EWM WIG-DC-Schweißgerät, tragbar, gas, dezentral Picotig 200 puls TG, bietet eine professionelle Lösung für anspruchsvolle Schweißanwendungen. Mit einer Vielzahl von Funktionen und einer robusten Bauweise ist dieses Schweißgerät ideal für den Einsatz in Werkstätten, Fabriken und anderen industriellen Umgebungen geeignet.

Das Gasgekühlte WIG-Schweißgerät zeichnet sich durch seine elektronische HF-Zündung aus, die eine präzise und zuverlässige Zündung des Lichtbogens ermöglicht. Zusätzlich bietet es die Option des WIG-Liftarc-Schweißens, was Flexibilität bei der Schweißtechnik bietet. Mit der Möglichkeit, E-Hand-Pulsen und WIG-Pulsen mit einer Frequenz von bis zu 2 kHz einzustellen, ermöglicht das Gerät präzise Schweißergebnisse und optimale Kontrolle über den Schweißprozess.

Der 2-Takt-/4-Takt-Betrieb ermöglicht eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Schweißanforderungen. Durch die Verwendung des Brennertasters kann der reduzierte Zweitstrom abgerufen werden, was eine einfache Bedienung und einen schnellen Wechsel zwischen den Betriebsmodi ermöglicht. Mit der einstellbaren Upslope- und Downslope-Zeit kann der Schweißstrom sanft ansteigen und abfallen, was zu sauberen Schweißnähten führt. Ebenso lässt sich die Gasvor- und Gasnachströmzeit individuell einstellen, um den Schweißprozess optimal zu steuern.

Das EWM WIG-DC-Schweißgerät bietet nicht nur erstklassige WIG-Schweißfunktionen, sondern ermöglicht auch das E-Hand-Schweißen. Mit einstellbarem Hotstartstrom und Hotstartzeit wird ein leichtes Zünden und eine stabile Lichtbogenbildung gewährleistet. Die einstellbare Arcforce-Funktion ermöglicht eine optimale Kontrolle über den Lichtbogen, während die Antistick-Funktion das Anhaften der Elektrode am Werkstück verhindert.

Zu den Highlights des Schweißgeräts zählt der hohe Wirkungsgrad, der zu einer Stromersparnis führt. Zudem verfügt das Gerät über eine Standby-Funktion, die den Energieverbrauch reduziert. Mit seinem tragbaren Design und dem mitgelieferten Schulterriemen ist das Schweißgerät einfach zu transportieren und kann problemlos an verschiedenen Einsatzorten eingesetzt werden.

Das Schweißgerät wird als schweißfertiges Komplett-Set geliefert, das alle erforderlichen Komponenten enthält. Dazu gehören der ABITIG Grip-Brenner, Gasdüsen, Spannhülsen, eine Brennerkappe, Wolfram-Elektroden, ein Massekabel, ein Gasschlauch sowie ein GCE Druckminderer. Mit diesem umfangreichen Lieferumfang sind Sie sofort startbereit und können Ihre Schweißarbeiten effizient und präzise durchführen.

Das EWM WIG-DC-Schweißgerät überzeugt nicht nur mit seinen herausragenden Leistungsmerkmalen, sondern erfüllt auch hohe Sicherheitsstandards. Mit seinem IP23-Schutz bietet es einen zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern. Das Gerät ist mit Sicherheitskennzeichnungen wie dem S-Zeichen, CE-Zeichen und EAC-Zeichen versehen und entspricht den Normen IEC 60974-1, -3, -10 CL.A. Damit können Sie sich auf eine sichere und zuverlässige Schweißleistung verlassen.

Insgesamt bietet das gasgekühlte WIG-DC-Inverterschweißgerät von EWM eine zuverlässige, leistungsstarke und vielseitige Lösung für professionelle Schweißanwendungen. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen, dem tragbaren Design und dem umfangreichen Lieferumfang ist es die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwender, die hochwertige Schweißergebnisse erzielen möchten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Picotig 200 / Picotig | lang / geschliffen
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 200 A
Einschaltdauer 40 °C:
25 % / 200 A
Leerlaufspannung:
90 V
Netzspannung:
1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 28 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
8.1 kVA
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
428 mm x 136 mm x 252 mm
Gewicht:
8 kg
Normen:
IEC 60974-1, -3, -10 CL.A
-----------:
-----------
Durchmesser [mm]:
9,5 | 2,4
Länge [mm]:
47 | 50
Typ:
17, 18, 26 | 1-stufig
Für Brennertyp:
WP17/ 18/ 26
Anschlußgröße:
Ø2,4mm
Länge:
47mm | 175 mm
Material:
Kupfer
Funktion:
Zur Aufnahme der Spannhülse im WIG-Brennerkörper und zur Aufnahme der WIG-Gasdüse
Brennertyp:
ABITIG® GRIP 17, ABITIG® GRIP 18, ABITIG® GRIP 26
Durchmesser:
2,4 mm
Kennfarbe:
gold
Zusammensetzung:
W + 1,5% Lanthan
Kurzkennzeichen:
WL15
Kabelquerschnitt [mm²]:
25
Länge [m]:
5,0
Arbeitsmanometer:
30 l/min
Gasart:
Argon/CO2
Schlauchanschluss:
G 1/4"
Vordruck [bar]:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.564,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,34*
€ 1.936,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,75*
€ 1.925,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,39*
€ 1.886,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,84*
€ 1.864,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,18*
€ 1.861,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.