Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Gasdüse zylindrisch NW20, 76,0 mm für Typ 26/401/501/555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Gasdüse zylindrisch NW20, 76,0 mm für Typ 26/401/501/555 passend für MB Ergo 26 KD, MB GRIP 26 KD, MB Ergo 401 / 401 D, MB Ergo 501 / 501 D, MB GRIP 401 / 401 D, MB GRIP 501 / 501 D, MB GRIP W 555 / 555 D, Push-Pull Plus 401 D, RAB GRIP 501 / 501 D
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Gasdüse zylindrisch NW20, 76,0 mm für Typ 26/401/501/555 passend für MB Ergo 26 KD, MB GRIP 26 KD, MB Ergo 401 / 401 D, MB Ergo 501 / 501 D, MB GRIP 401 / 401 D, MB GRIP 501 / 501 D, MB GRIP W 555 / 555 D, Push-Pull Plus 401 D, RAB GRIP 501 / 501 D
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Gasdüse zylindrisch NW20, 76,0 mm für Typ 26/401/501/555 passend für MB Ergo 26 KD, MB GRIP 26 KD, MB Ergo 401 / 401 D, MB Ergo 501 / 501 D, MB GRIP 401 / 401 D, MB GRIP 501 / 501 D, MB GRIP W 555 / 555 D, Push-Pull Plus 401 D, RAB GRIP 501 / 501 D
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Gasdüse zylindrisch NW20, 76,0 mm für Typ 26/401/501/555 passend für MB Ergo 26 KD, MB GRIP 26 KD, MB Ergo 401 / 401 D, MB Ergo 501 / 501 D, MB GRIP 401 / 401 D, MB GRIP 501 / 501 D, MB GRIP W 555 / 555 D, Push-Pull Plus 401 D, RAB GRIP 501 / 501 D
Artikel-Nr.:
     223-5721422
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     145.0051
EAN/GTIN:
     4036584059918
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
Push-Pull-Schweißbrenner
mig-mag gasdüse

ABICOR BINZEL Gasdüse zylindrisch NW20, 76,0 mm für Typ 26/401/501/555

Gasdüse für MIG/MAG-Schweißbrenner; zylindrisch; Ø 20; 76 mm

Abicor Binzel Gasdüse zylindrisch als Verschleißteil passend für:

- alle MIG/MAG-Schweißbrenner der Binzel Serie MB 26 
- alle MIG/MAG-Schweißbrenner der Binzel Serie MB 401 / MB 501
- MIG/MAG-SchweißbrennerABIMIG GRIP W 555 D
- MIG/MAG-Schweißbrenner Push-Pull Plus 401 D
- MIG/MAG-Rauchgas-Absaugbrenner RAB GRIP 501 / 501 D

Die gerade Form einer zylindrischen Gasdüse sorgt für eine breite Gasabdeckung und wird vor allem beim Schweißen von Aluminium und Edelstahl eingesetzt. Eine ungenügende Gasabdeckung führt bei Edelstahl oft zu ungewollten Anlauffarben, die mühselig entfernt werden müssen. Mit der Wahl der richtigen Gasdüse kann dem vorgebeugt werden.

Verkupferte Gasdüsen im bewährten MB-Style von ABICOR BINZEL helfen beim einfachen und schnellen Wechseln des Teils im Arbeitsalltag. Die Gasdüse ist einfach steckbar und durch einen Federring vor dem Abrutschen gesichert. Kupfer ist ein guter Leiter für Wärme, sehr widerstandsfähig und lässt sich leicht verarbeiten. Grundsätzlich gilt, dass die Spritzeranhaftung um so gerniger ist, je kühler die Gasdüsen sind. Gasdüsen aus Kupfer eignen sich aufgrund ihrer sehr guten Wärmeleitfähigkeit hervorragend für das Schweißen in allen Amperebereichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylindrisch
für Brennerserien:
MB 26 / MB 401 / MB 501 / ABIMIG 555 D / Push Pull Plus 401 D / RAB GRIP 501
Innendurchmesser Brenner [mm]:
24
Innendurchmesser Düse [mm]:
20
Gesamtlänge [mm]:
76
Grundmaterial der Düse:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.