Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Gasdüse Zyl. 19 mm MB36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Gasdüse Zyl. 19 mm MB36 passend für MB Ergo 36 KD, MB GRIP 36 KD, Push-Pull Plus 36 D, RAB GRIP 36 KD
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Gasdüse Zyl. 19 mm MB36 passend für MB Ergo 36 KD, MB GRIP 36 KD, Push-Pull Plus 36 D, RAB GRIP 36 KD
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Gasdüse Zyl. 19 mm MB36 passend für MB Ergo 36 KD, MB GRIP 36 KD, Push-Pull Plus 36 D, RAB GRIP 36 KD
Artikel-Nr.:
     223-5721399
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     145.0045
EAN/GTIN:
     4036584075024
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
Push-Pull-Schweißbrenner
mig-mag gasdüse

ABICOR BINZEL Gasdüse Zyl. 19 mm MB36

Gasdüse für MIG/MAG-Schweißbrenner; Zylindrisch; Ø 19; 84 mm

Abicor Binzel Gasdüse zylindrisch als Verschleißteil beispielsweise passend für alle Schweißbrenner der Binzel Serien MB 36 sowie für den Push-Pull Brenner Plus 36 D

Die gerade Form einer zylindrischen Gasdüse sorgt für eine breite Gasabdeckung und wird vor allem beim Schweißen von Aluminium und Edelstahl eingesetzt. Eine ungenügende Gasabdeckung führt bei Edelstahl oft zu ungewollten Anlauffarben, die mühselig entfernt werden müssen. Mit der Wahl der richtigen Gasdüse kann dem vorgebeugt werden.

Gasdüsen im bewährten MB-Style von ABICOR BINZEL helfen beim einfachen und schnellen Wechseln des Teils im Arbeitsalltag. Die Gasdüse ist einfach steckbar und durch einen Federring vor dem Abrutschen gesichert. Eine vernickelte Gasdüse hilft gegen Spritzerbildung im Gasdüseninnenraum. Um die Lebensdauer der Verschleißteile zu verlängern, empfiehlt sich eins unserer ABICOR BINZEL Trennmittel. Auf diese Weise wird auch die Gefahr einer Spritzerbrücke zwischen leitenden Teilen und der Gasdüse selbst verringert. Wenn Sie eine stabilere Schutzgasglocke im Prozess benötigen, hilft Ihnen eine konische Gasdüse. Diese beschleunigt durch den konisch geformten Gasdüseninnenraum das Schutzgas beim Austreten. Wollen Sie eine einfachere Reinigung des Gasdüseninnenraums, empfiehlt sich eine zylindrische Gasdüse.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Brennertyp:
MB GRIP 36 KD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.