Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Stromdüse M6 E-Cu 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Stromdüse M6 E-Cu 0,8 mm passend für Schweißbrenner 24, 25, 26, 36, 240, 255, 401
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Stromdüse M6 E-Cu 0,8 mm passend für Schweißbrenner 24, 25, 26, 36, 240, 255, 401
Artikel-Nr.:
     223-5721373
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.0051
EAN/GTIN:
     4330816100578
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse e-cu m6

ABICOR BINZEL Stromdüse M6 E-Cu 0,8 mm

Stromdüse für MIG/MAG-Schweißbrenner; M6, E-Cu; Ø 0,8

Stromdüsen sind mittlerweile zu Massenartikeln geworden. Leider wird dadurch oft der Preis in den Vordergrund gerückt und nicht die Qualität des Materials, was definitiv für ein gutes Schweißergebnis im Mittelpunkt stehen sollte. Wir werden immer wieder von Kunden beauftragt, Stromdüsen anderer Hersteller zu testen, weil es vermehrt zu teuren Ausfallzeiten kommt. Diese lassen sich auf Qualitätsmängel zurückführen – es kommt zu Störungen im Schweißprozess. Als Hersteller wissen wir, was eine gute Stromdüse ausmacht und optimieren permanent unser Fertigungsverfahren mit dem Ziel, Ihnen als Kunde ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können. Auch die Standzeit muss berücksichtigt werden. Vergleichen Sie dazu einmal die Kosten für einen Stromdüsenwechsel, der durchaus zwei Minuten und länger dauern kann mit den Kosten für zwei Minuten Arbeitszeit eines Schweißers. Richtig: Eine teurere Stromdüse kann im Endeffekt auch billiger sein! Diese Stromdüse ist aus Elektrolytkupfer (E-CU) gefertigt. Die Vickershärte dieser Stromdüse beträgt ca. 110 bis 115 HV. Ihre Erweichungstemperatur liegt bei circa 260° C. Für eine härtere Variante mit höherer Erweichungstemperatur empfiehlt sich eine Stromdüse aus CuCrZr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
E-Cu
Brennertyp:
MB GRIP 24 KD, MB GRIP 240 D, MB GRIP 25 AK, MB GRIP 26 KD, MB GRIP 36 KD, MB GRIP 401 D
Draht Ø [mm]:
0,8
Gewinde x Länge:
M6 x 28 mm
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m6, binzel kontaktrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.