Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Führungsspirale 4 M 2,0/4,5 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Führungsspirale 4 M 2,0/4,5 Rot Drahtdurchmesser 1,0 - 1,2 mm
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Führungsspirale 4 M 2,0/4,5 Rot Drahtdurchmesser 1,0 - 1,2 mm
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Führungsspirale 4 M 2,0/4,5 Rot Drahtdurchmesser 1,0 - 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     223-5721363
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     124.0031
EAN/GTIN:
     4036584008367
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
drahtführungsspirale 4 m
drahtführungsspirale
binzel drahtführungsspirale

ABICOR BINZEL Führungsspirale 4 M 2,0/4,5 Rot

Führungsspirale isoliert; 2,0 x 4,5 mm; rot; Draht-Ø 1,0 - 1,2 mm; für 4,0 m

Für folgende Modelle:
- MB GRIP 15 AK
- MB GRIP 24 KD
- MB GRIP 25 AK
- MB GRIP 36 KD

Weitere Informationen:
Brennertyp:
MB GRIP 15 AK, MB GRIP 24 KD, MB GRIP 25 AK, MB GRIP 36 KD
Draht Ø [mm]:
1,0-1,2
Länge [m]:
4,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.