Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Gasdüse, konisch 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Gasdüse, konisch 12mm passend für MB ERGO 15 AK, MB GRIP 15 AK, RAB GRIP 15 AK
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Gasdüse, konisch 12mm passend für MB ERGO 15 AK, MB GRIP 15 AK, RAB GRIP 15 AK
Artikel-Nr.:
     223-5721360
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     145.0075
EAN/GTIN:
     4036584026149
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
mig-mag gasdüse

ABICOR BINZEL Gasdüse, konisch 12mm

Gasdüse für MIG/MAG-Schweißbrenner; Konisch Ø 12

Gasdüsen im bewährten MB-Style von ABICOR BINZEL helfen beim einfachen und schnellen Wechseln des Teils im Arbeitsalltag. Die Gasdüse ist einfach steckbar und durch einen Federring vor dem Abrutschen gesichert. Eine vernickelte Gasdüse hilft gegen Spritzerbildung im Gasdüseninnenraum. Um die Lebensdauer der Verschleißteile zu verlängern, empfiehlt sich eins unserer ABICOR BINZEL Trennmittel. Auf diese Weise wird auch die Gefahr einer Spritzerbrücke zwischen leitenden Teilen und der Gasdüse selbst verringert. Wenn Sie eine stabilere Schutzgasglocke im Prozess benötigen, hilft Ihnen eine konische Gasdüse. Diese beschleunigt durch den konisch geformten Gasdüseninnenraum das Schutzgas beim Austreten. Wollen Sie eine einfachere Reinigung des Gasdüseninnenraums, empfiehlt sich eine zylindrische Gasdüse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
konisch
Brennertyp:
MB GRIP 15 AK
Innendurchmesser [mm]:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.