Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Keramische Gasdüse Gr.6 9,5X30,0mm Nr. 11 ***0571783***


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Keramische Gasdüse Gr.6 9,5X30,0mm Nr. 11 ***0571783***
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Keramische Gasdüse Gr.6 9,5X30,0mm Nr. 11 ***0571783***
Artikel-Nr.:
     223-5720867
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0283
EAN/GTIN:
     4330816102572
Suchbegriffe:
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
binzel keramische gasdüse
keramische gasdüse

ABICOR BINZEL Keramische Gasdüse Gr.6 9,5X30,0mm Nr. 11 ***0571783***

Gasdüse für WIG-Schweißbrenner, Keramik, Standard-Ausführung, (13N10), Gr. 6, Ø 9,5 mm

Bei uns bekommen Sie keramische Gasdüsen für das WIG-Schweißen für unsere ABITIG®-Reihe ABITIG® GRIP und ABITIG® LITTLE. Durch die Keramik können sie längere Standzeiten erzielen als vergleichsweise Gasdüsen aus Stahl. Damit bleiben weniger Schweißperlen hängen und auch die Schlackenbildung wird reduziert. Aber nicht nur die Standzeit wird mit einer Keramikgasdüse maximiert, sondern auch die Qualität der Schweißnaht, denn eine sauber verarbeitete Gasdüse ermöglicht einen gleichförmigen Gasfluss. Ihre glatte Beschaffenheit schützt sie außerdem vor Verschleiß durch Schmauchspuren oder Anhaftung von Metallspritzern. Kurzum: Mit unseren keramischen Gasdüsen haben Sie ein langlebiges Produkt und weniger Aufwand für Austausch sowie Reinigung. Wir haben für jede Schweißanforderung die geeignete keramische Gasdüse.
Weitere Informationen:
Für Brennertyp:
SR9/ 20
Nenngröße:
6
InnenØ:
9,5
Länge:
30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.