Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Spannhülsengehäuse 1,6 mm Nr.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Spannhülsengehäuse 1,6 mm Nr.10
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Spannhülsengehäuse 1,6 mm Nr.10
Artikel-Nr.:
     223-5720819
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0191
EAN/GTIN:
     4330816102121
Suchbegriffe:
Spannhülsengehäuse
binzel spannhülsengehäuse
spannhülsengehäuse
spannhülsengehäuse 1,6mm

ABICOR BINZEL Spannhülsengehäuse 1,6 mm Nr.10

Spannhülsengehäuse für WIG-Schweißbrenner, Standard-Ausführung, (10N31), Ø 1,6 mm

In Kombination mit der Spannhülse spannt das Spannhülsengehäuse die Elektrode. Wie für die Spannhülsen auch, haben unsere Spannhülsengehäuse international gültige Bestellnummern.
Weitere Informationen:
Für Brennertyp:
WP17/ 18/ 26
Anschlußgröße:
Ø1,6mm
Länge:
47mm
Material:
Kupfer
Funktion:
Zur Aufnahme der Spannhülse im WIG-Brennerkörper und zur Aufnahme der WIG-Gasdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.