Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Keramische Gasdüse Gr.6 9,5mm 76mm Lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Keramische Gasdüse Gr.6 9,5mm 76mm Lang Für WIG-Brenner 17 / 18 / 26
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Keramische Gasdüse Gr.6 9,5mm 76mm Lang Für WIG-Brenner 17 / 18 / 26
Artikel-Nr.:
     223-5720785
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0116
EAN/GTIN:
     4330816103456
Suchbegriffe:
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
binzel keramische gasdüse
keramische gasdüse

ABICOR BINZEL Keramische Gasdüse Gr.6 9,5mm 76mm Lang

Für nahezu alle Werkstoffe, Werkstücke und Aufgaben bietet ABICOR BINZEL den optimal abgestimmten Schweiß- oder Schneidbrenner, für den manuellen oder automatischen Einsatz, luft- und flüssiggekühlt. Selbstverständlich mit dem erforderlichen Schweiß-Zubehör und abgerundet durch ein umfangreiches Programm an Roboterperipherie-Systemen.
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
9,5
Länge [mm]:
76
Typ:
17, 18, 26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.