Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 80x53x54 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 80x53x54 mm rot
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 80x53x54 mm rot
Artikel-Nr.:
     223-4891150
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816838204
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten

LA-KA-PE Einsatzkasten 80x53x54 mm rot

Einsatzkasten E 54/2
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
54 mm
Breite:
53 mm
Länge:
80 mm
Garantie:
0
Größe/Typ:
E 54/2
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.