| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4811634 Herst.-Nr.: R36.500 EAN/GTIN: 7640144520281 |
| |
|
| | |
| REILANG Industrie-Handzerstäuber 500ml jede Lage Industriezerstäuber Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einer regulierbaren Kunststoffdüse. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Ansaug- und Sprühsystem ermöglicht nahezu restloses Entleeren in einem Arbeitswinkel von 0° bis 360°. Anwendung: Geeignet für Desinfektionsmittel, mineralölbasierte Schmier- und Trennmittel, Schalöle, Lösungsmittel. Nicht geeignet für Bremsenreiniger. Weitere Informationen: | | Anwendung: | für aggressive Flüssigkeiten im industriellen Einsatz geeignet | SB-Verpackt: | Nein | Sprühlanze: | Nein | Geeignet für: | aggressive Flüssigkeiten | Überkopfeinsatz: | Nein | Behältermaterial: | Kunststoff | Düse verstellbar: | Ja | Fassungsvermögen: | 500 ml | Sicherheitsventil: | Nein | Düse verschließbar: | Ja | Vollständige Behälterentleerung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,43* | € 10,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,40* | € 10,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,63* | € 10,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,76* | € 11,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,43* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|