Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Saug- und Druckspritze 500 ml verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Saug- und Druckspritze 500 ml verzinkt Saug- und Druckspritze Nenninhalt 500ml verzinktPressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Saug- und Druckspritze 500 ml verzinkt Saug- und Druckspritze Nenninhalt 500ml verzinktPressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Saug- und Druckspritze 500 ml verzinkt Saug- und Druckspritze Nenninhalt 500ml verzinktPressol
Artikel-Nr.:
     223-4811611
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12910
EAN/GTIN:
     4103810129070
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Saugspritze
saugspritze 500 ml

PRESSOL Saug- und Druckspritze 500 ml verzinkt

Saug- und Druckspritze

Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, mit Zinkdeckel. Lieferung mit transparentem PVC-Flexschlauch 350 mm.

Anwendung: Für Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl und Diesel.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Mit transparentem PVC-Flexschlauch 350 mm
Mit Schlauch:
Ja
Korpusmaterial:
Stahl, verzinkt
Schlauchlänge:
350 mm
Korpus-Innendurchmesser:
56 mm
Fassungsvermögen:
500 ml
Weitere Suchbegriffe: saugspritze pressol, saugspritze
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 17,88*
1 Tag
70
1
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 17,96*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,79*
€ 18,79*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 15,42*
€ 19,59*
Lager 223
70
1
€ 8,50*
ab € 19,70*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.