Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69871 1-16mm SK50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69871 1-16mm SK50 Kurzbohrfutter AKL DIN69871 1-16mm SK50 ALBRECHT
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69871 1-16mm SK50 Kurzbohrfutter AKL DIN69871 1-16mm SK50 ALBRECHT
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69871 1-16mm SK50 Kurzbohrfutter AKL DIN69871 1-16mm SK50 ALBRECHT
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69871 1-16mm SK50 Kurzbohrfutter AKL DIN69871 1-16mm SK50 ALBRECHT
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69871 1-16mm SK50 Kurzbohrfutter AKL DIN69871 1-16mm SK50 ALBRECHT
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69871 1-16mm SK50 Kurzbohrfutter AKL DIN69871 1-16mm SK50 ALBRECHT
Artikel-Nr.:
     223-4730758
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     800116Z2500
EAN/GTIN:
     4250261589462
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871

ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69871 1-16mm SK50

CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm

Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.

Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. ULTRA-Ausführung (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm) auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1-16 mm
SK:
50
l1:
80 mm
l2:
- mm
d1:
50 mm
d2:
- mm
Herstellerartikelnummer:
800 116Z 250 0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 277,67*
€ 313,03*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 278,44*
€ 313,53*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 275,17*
€ 313,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 291,18*
€ 325,15*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 369,16*
€ 400,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,84*
€ 469,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,80*
€ 454,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,88*
€ 444,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.