| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4730755 Herst.-Nr.: 80011601400 EAN/GTIN: 4250261589394 |
| |
|
| | |
| ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 2080 1-16mm SK40 CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf *Mit Ringnut für automatische Werkzeugspannung Weitere Informationen: | | Spannbereich d1: | 1-16 mm | SK: | 40* | l1: | 73 mm | d2: | 50 mm | Herstellerartikelnummer: | 800 1160 140 0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 222,97* | € 262,07* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,73* | € 264,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 220,00* | € 264,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 233,62* | € 270,26* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,95* | € 330,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|