Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Handsägeblatt 300mm progressiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Handsägeblatt 300mm progressiv
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Handsägeblatt 300mm progressiv
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Handsägeblatt 300mm progressiv
Artikel-Nr.:
     223-4730490
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3818-300-PROG-100
EAN/GTIN:
     7311518288105
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt

BAHCO Handsägeblatt 300mm progressiv

Handsägeblatt, HSS-Bimetall, progressiv

Ausführung: Splitterfreies Bimetall-Handsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Zahnkante aus Hochleistungs-Schnellstahl sowie mit progressiv verlaufender Zahnteilung, absteigend von 32 bis 18 Zähnen pro Zoll. Der Bereich der Zahnung ist mit dem Rückenmaterial aus flexiblem Federstahl elektronisch im Vakuum verschweißt. Verminderte Vibration bei dünnen Materialien im Anschnitt.

Anwendung: Besonders effizient in universellen Einsatzbereichen. Kann mit hoher Schnittleistung auch in groben Materialien verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Metallzerspanung
Blattbreite:
13 mm
Blattlänge:
300 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
0.65 mm
Blattmaterial:
Bimetall, Blattrücken: Federstahl, Zahnkante: Super-HSS-Stahl
Zähne gewellt:
Nein
Zähne gefräst:
Nein
Zähne pro Zoll:
32-18
Zähne gehärtet:
Ja
Für Handsägetyp:
Metallsägebogen
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
368
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,09*
€ 1,69*
1 Tag
336
1
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,70*
5 Tage
7966
1
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,71*
Lager 223
368
1
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.