Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt Sandflex 300mm progressiv BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handsägeblatt Sandflex 300mm progressiv BAHCO
Handsägeblatt Sandflex 300mm progressiv BAHCO
Handsägeblatt Sandflex 300mm progressiv BAHCO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7311518288105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3027470001
EAN/GTIN:
     7311518288105
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Handsägeblatt, HSS-Bimetall, progressiv Ausführung: Splitterfreies Bimetall-Handsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Zahnkante aus Hochleistungs-Schnellstahl sowie mit progressiv verlaufender Zahnteilung, absteigend von 32 bis 18 Zähnen pro Zoll. Der Bereich der Zahnung ist mit dem Rückenmaterial aus flexiblem Federstahl elektronisch im Vakuum verschweißt. Verminderte Vibration bei dünnen Materialien im Anschnitt. Anwendung: Besonders effizient in universellen Einsatzbereichen. Kann mit hoher Schnittleistung auch in groben Materialien verwendet werden.
Weitere Informationen:
Abmessung:
300 x 13 x 0,65 mm
Zähne pro Zoll:
32–18
Breite:
13 mm
Sperrcode:
0
Stärke:
0,65 mm
Blattlänge:
300 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027470001
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, bügelsägeblatt bahco, Hand-Sägeblatt, Sandflex, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Bimetall, HSS/Bimetall, Metall-Säge, BAHCO, progressiv, Bahco, Metall-Sägeblatt, Ersatzsägeblatt, Metallsäge, Ersatzsägeblatt Metallsägebögen, Sägeblatt für Metallsägen, Zubehör Metallsägen, 3027470001, 27470001
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
383
1
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,71*
2 Tage
374
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,74*
Lager 7
318
1
€ 4,79*
ab € 1,12*
€ 1,74*
2 Tage
374
20
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,79*
3 Tage
7872
1
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.