Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Kunstbohrer HW 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Kunstbohrer HW 50mm
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Kunstbohrer HW 50mm
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Kunstbohrer HW 50mm
Artikel-Nr.:
     223-4728703
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002696014362
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 50mm
kunstbohrer

FISCH Kunstbohrer HW 50mm

Kunstbohrer HW
• HM-Schneiden
• Zentrierspitze
• 2 Vorschneider
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Zum Bohren von Löchern in Hartholz, verleimten Hölzern, Press-, Spanplatten und kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen
Weitere Informationen:
Material:
HW
Anwendung:
zum Bohren von Löchern in Hartholz, verleimten Hölzern, Press-, Spanplatten und kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen
Gesamtlänge:
90 mm
Prüfzeichen:
Nein
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Anzahl Schneiden:
2 St.
Anzahl Vorschneider:
2 St.
Bohrer Durchmesser:
50 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 26,95*
€ 33,35*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 27,01*
€ 33,51*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 28,40*
€ 35,36*
1
€ 5,95*
ab € 28,07*
€ 35,94*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 63,53*
€ 76,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043004500
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.