Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413
Artikel-Nr.:
     223-4726893
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     84004175
EAN/GTIN:
     4332163799009
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter

FORMAT Stechklemmhalter innen A25S-GGFR 0413

Bohrstange zum Innenstechen

Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit.
Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungen entgegen.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
A25S-GGFR 0413
Schaft-rund(Vollmaterial):
25 mm
Ø D min.:
25 mm
l1:
250 mm
h1:
11,5 mm
l2:
40 mm
s:
4 mm
h:
23 mm
b:
24 mm
tmax:
7,5 mm
Ausführung:
rechts
Wendeschneidplatte:
LCMF 1304....
Herstellerartikelnummer:
4332163799009
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,30*
€ 258,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 211,45*
€ 258,25*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,08*
€ 261,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 219,38*
€ 261,52*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 282,37*
€ 328,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,99*
€ 386,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.