Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-4726624
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636497
EAN/GTIN:
     3165140451857
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

BOSCH Stichsägeblatt T 118 EFS (a 5 Stück)

Das T 118 EFS Basic for Stainless Steel Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall.
Die gefräste, gewellte Zahngeometrie ist zum Schneiden von Edelstahl konzipiert.
Die Zahnleiste aus gehärtetem speziellem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt und bietet sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität, die beide erforderlich sind, um dünne, massive und perforierte Bleche aus Edelstahl zu schneiden.
Die feine Zahnteilung (1,4 mm) schneidet zudem Metallbleche mit einer Dicke von 1,5-4 mm.

Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Höhe):
252mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 443 x 155mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
13000min-1
Leerlaufdrehzahl:
13000min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.1kg
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5m/s²
Unsicherheit K []:
1.5m/s²
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 7,93*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 7,93*
5 Tage
187
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,32*
€ 8,80*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 8,99*
Lager 223
122
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,00*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608631010
ab € 6,85*
Ähnlich
Bosch
2608634897
ab € 6,97*
Ähnlich
Bosch
2608634237
ab € 6,21*
Ähnlich
Bosch
2608630037
ab € 2,68*
Ähnlich
Bosch
2608633A34
ab € 5,81*
Ähnlich
Bosch
2608634243
ab € 8,47*
Ähnlich
Bosch
2608633A36
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.