Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS TiN M 6 F DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS TiN M 6 F DL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS TiN M 6 F DL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS TiN M 6 F DL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS TiN M 6 F DL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS TiN M 6 F DL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS TiN M 6 F DL
Artikel-Nr.:
     223-4724245
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784476386
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m6
din 373

FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS TiN M 6 F DL

Flachsenker 180° mit zyl. Schaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M6
Senker-Ø:
11 mm
Zapfen-Ø:
6,4 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Stahl:
empfohlen
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Alu:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
TiN
Herstellerartikelnummer:
4317784476386
Weitere Suchbegriffe: din 373 format
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 12,13*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 12,29*
6 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 8,75*
€ 12,54*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 8,70*
€ 12,76*
Lager 223
23
1
€ 8,50*
ab € 9,97*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.