Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JEPSON Kreissägeblatt-HM 355x2,2x25,4mm-72Z-Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt zu Metall-KreissägeDry Cutter 355 x 2,2 x 1,8 x 25,4 mm 72Z
HM-Kreissägeblatt zu Metall-KreissägeDry Cutter 355 x 2,2 x 1,8 x 25,4 mm 72Z
HM-Kreissägeblatt zu Metall-KreissägeDry Cutter 355 x 2,2 x 1,8 x 25,4 mm 72Z
HM-Kreissägeblatt zu Metall-KreissägeDry Cutter 355 x 2,2 x 1,8 x 25,4 mm 72Z
HM-Kreissägeblatt zu Metall-KreissägeDry Cutter 355 x 2,2 x 1,8 x 25,4 mm 72Z
HM-Kreissägeblatt zu Metall-KreissägeDry Cutter 355 x 2,2 x 1,8 x 25,4 mm 72Z
Artikel-Nr.:
     223-4721881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260052460153
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 355x25,4
kreissägeblatt

JEPSON Kreissägeblatt-HM 355x2,2x25,4mm-72Z-Inox

HM-Kreissägeblatt Drytech®

• HM-bestückt
• Dünnwandig
• Sehr hohe Standzeiten
• Gratarm und ohne Kühlung
Weitere Informationen:
Ø:
355
Schnittbreite:
2,2
Bohrung:
25,4
Zähne:
72
Geeignet für::
Stahl, Edelstahl (dickwandig)
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 355mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 179,8291*
€ 218,9791*
Frei Haus
ab € 180,78*
€ 221,05*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 218,50*
€ 265,41*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.