Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 400mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 400mm
Artikel-Nr.:
     223-4720763
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784208253
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds max 400 mm
spitzmeißel sds max

FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 400mm

SDS-max-Meißel

Ausführung: Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft, aus einem Stück geschmiedet, nachschleifbar. Lange Standzeit.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Form:
Spitzmeißel
Schneidenbreite:
- mm
Länge:
400 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784208253
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
10
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,04*
1 Tag
74
1
€ 4,90*
ab € 7,78*
€ 10,99*
2 Tage
76
1
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 11,01*
6 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 7,80*
€ 11,24*
Lager 223
74
1
€ 8,50*
ab € 8,94*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.