Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-80Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-80Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-80Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-80Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-80Z
Artikel-Nr.:
     223-4718071
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784209113
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x32 z80
kreissägeblatt 250 x 32

FORMAT Kreissägeblatt HM 250x3,4x32-80Z

HM-Kreissägeblatt, Trapezflachzahn, positiv 5°, FORMAT

Ausführung:
Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/Sek. liegen.

Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für Profile und Vollmaterial, Format-, Gehrungs- und Längsschnitte bei Aluminium und anderen Nichteisenmetallen sowie zum Schneiden von Kunstharzen, vorwiegend stärkere Querschnitte.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø x Stärke x Bohrung:
250 x 3,2 x 32 mm
Zähnezahl:
80
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 mm
Zahnteilung T:
9,81
Alu:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
30
Herstellerartikelnummer:
4317784209113
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 75,55*
€ 93,15*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,18*
€ 93,16*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 74,80*
€ 94,23*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,17*
€ 96,30*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 85,18*
€ 105,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.