| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4715321 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784269599 |
| |
|
| | |
| FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 5/16-24 Schneideisen für UNF-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Gewinde: | UNF 5/16 inch | Gänge auf 1 Zoll: | 24 | Außen-Ø x Höhe: | 25 x 9 mm | Stahl: | 10 | Guss GG/GTS: | 5 | Guss GGG: | 5 | Alu: | 18 | Kupfer Cu-Leg.: | 12 | Beschichtung: | blank | Herstellerartikelnummer: | 4317784269599 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,30* | € 20,50* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,94* | € 21,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,94* | € 21,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,88* | € 21,77* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,92* | € 23,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|