Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNC 12-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNC 12-24
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNC 12-24
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNC 12-24
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNC 12-24
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNC 12-24
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNC 12-24
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNC 12-24
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNC 12-24
Artikel-Nr.:
     223-4715307
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784269452
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen

FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNC 12-24

Schneideisen für UNC-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
UNC Nr. 12 inch
Gänge auf 1 Zoll:
24
Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
Stahl:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784269452
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 22,10*
7 Tage
1
€ 4,79*
ab € 16,38*
€ 22,91*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 16,43*
€ 22,95*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 16,50*
€ 23,42*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 21,03*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.