Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 F DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 F DL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 F DL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 F DL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 F DL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 F DL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 F DL
Artikel-Nr.:
     223-4713160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784079648
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m 12
din 373

FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 F DL

Flachsenker 180° mit zyl. Schaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M12
Senker-Ø:
20 mm
Zapfen-Ø:
13 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784079648
Weitere Suchbegriffe: din 373 format
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
€ 4,90*
ab € 11,94*
€ 16,58*
2 Tage
76
€ 7,90*
ab € 12,24*
€ 17,06*
6 Tage
47
€ 4,30*
ab € 12,23*
€ 17,41*
5 Tage
66
€ 4,79*
ab € 11,89*
€ 17,61*
Lager 223
76
€ 8,50*
ab € 13,93*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.