Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Schleifmopteller SMT 624 125mm, Zirkonkorund 40, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifmopteller SMT 624 125mm, Zirkonkorund 40, gekröpft
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifmopteller SMT 624 125mm, Zirkonkorund 40, gekröpft
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifmopteller SMT 624 125mm, Zirkonkorund 40, gekröpft
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifmopteller SMT 624 125mm, Zirkonkorund 40, gekröpft
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifmopteller SMT 624 125mm, Zirkonkorund 40, gekröpft
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifmopteller SMT 624 125mm, Zirkonkorund 40, gekröpft
Artikel-Nr.:
     223-4623095
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     Sonderanfertigung
EAN/GTIN:
     4014855046720
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

KLINGSPOR Schleifmopteller SMT 624 125mm, Zirkonkorund 40, gekröpft

Für die Oberflächenbearbeitung von Edelstahl und Stahl sind Schleifscheiben erforderlich, die eine hohe Abtragsleistung und eine aggressive Zerspanleistung sicherstellen. Die Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra erfüllt diese Voraussetzungen. Sie steht

  • in verschiedenen Größen,
  • mit unterschiedlichen Bohrungen und
  • in diversen Körnungen

zur Verfügung. Daher eignet sie sich für alle herkömmlichen  sowie für zahlreiche Anwendungen.

Schleifmopteller der Produktlinie „Supra“ zeichnen sich neben der Abtragsleistung durch eine hohe  aus. Sie sind daher ideal für den professionellen Einsatz sowie für hohe Ansprüche im Hobby- und Heimwerkerbereich. Gewährleistet werden die Leistungen der Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra durch ein  aus robustem und leistungsfähigem Zirkonkorund. Das Material ist selbst nachschärfend, da sich die scharfen Kanten während des Schleifprozesses immer wieder neu bilden. Ein Teller aus robustem Glasgewebe erfüllt mit seiner extremen Festigkeit einen hohen Sicherheitsstandard. Abhängig vom Durchmesser der Scheibe beträgt die zulässige  bis zu 15.300 pro Minute. Je größer der Schleifmopteller ist, umso geringer sind die zulässigen Drehzahlen. Eine Aufschrift auf der Scheibe gibt den jeweils zulässigen Drehbereich an.

Die Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra besteht aus einer um 12° gewölbten Oberfläche. Sie ist die richtige Wahl für eine hohe Abtragsleistung an Kanten, Schweißnähten und auf anderen kleinen Flächen. Außerdem zeigt sie ihre Fähigkeiten hervorragend beim Anfasen. Insbesondere in Kombination mit leistungsstarken Winkelschleifern zeigt die Schleifscheibe ihre aggressive Zerspanleistung und gewährleistet gleichzeitig einen hohen Schleifkomfort. Da die fächerförmige Anordnung ein gleichmäßiges Oberflächenbild erzeugt, ist auch bei der Verwendung von groben Körnungen keine Nachbearbeitung der Werkstücke erforderlich.

Die positiven Eigenschaften der Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra tragen aufgrund seltener Werkzeugwechsel zu effizienten Arbeitsleistungen bei. Mit dem stabilen Schleifteller erhöht die Fächerschleifscheibe die Arbeitssicherheit. Durch ihre vibrationsarme Funktion und eine geringe Geräuschentwicklung erfüllt sie wichtige Aspekte des Arbeitsschutzes.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125,00 mm
Bohrung:
22,23 mm
Korn:
40
Arbeitshöchstgeschwindigkeit:
80 m/s
Zulässige Drehzahl:
12200,00 1/min
Abmessung in mm:
125X22,23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.