Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4612674 Herst.-Nr.: 18364 EAN/GTIN: 0048011183640 |
| |
|
| | |
| 3M Grobreinigungsscheibe ROLOC 50,8mm S XCS schwarz Grobreinigungsscheibe ROLOC™ CR-DR Ausführung: Nylon-Faservlies mit harzgebundenem Silicium-Carbid. Flexible Ausführung, offene Konstruktion, frei von korrosionserzeugenden Metallen und setzt sich nicht zu. Anwendung: Besonders zum Entfernen von Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten, Anlauffarben sowie Farben auf Blechteilen geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bindung: | Harz | Kornart: | Silicium-Carbid | Körnung: | 100 | Anwendung: | Für die Barbeitung von Stahl, Edelstahl und NE-Metallen | Außendurchmesser: | 50.8 mm | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | flexibel | Feinheitsgrad: | extra grob | max. Drehzahl: | 18000 r/min | Einsatzbereich: | Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen | Tellermaterial: | Faservlies | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | Arbeitsgeschwindigkeit (max.): | 63 m/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,58* | € 3,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,54* | € 3,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 3,63* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 2,49* | € 3,64* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,94* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|