Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift FK KEL 2025/6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK KEL 2025/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Kegel, Gewicht [kg]: 0.19, Max. RPM: 23500 RPM, Opt. RPM von: 5000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 47 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK KEL 2025/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Kegel, Gewicht [kg]: 0.19, Max. RPM: 23500 RPM, Opt. RPM von: 5000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 47 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK KEL 2025/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Kegel, Gewicht [kg]: 0.19, Max. RPM: 23500 RPM, Opt. RPM von: 5000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 47 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikel-Nr.:
     223-4611008
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44182026
EAN/GTIN:
     4007220153956
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Rundkegelform
Rundkegel-Filzpolierstift

Filzstift FK KEL 2025/6 M

Filzstift

Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Filzhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Schaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s.

Zum Bearbeiten von Radien.
Weitere Informationen:
Typ:
KEL 2025
Kopf-Ø x Höhe:
20 x 25 mm
empf. Drehzahl:
5000-10000 min-1
max. Drehzahl:
23500 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Metall, hochwarmfest:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
FK KEL 2025/6M
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1120
10
€ 5,00*
ab € 3,63*
€ 4,44*
5 Tage
675
10
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 4,65*
5 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 3,64*
€ 4,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 4,81*
Lager 223
35
1
€ 8,50*
ab € 4,75*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.